Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτό περτσίνι κωνικό σχήμα προς τα κάτω, κλειστό

Βιδωτό περτσίνι, κωνικό, κλειστό άκρο
ΚΛΙΠ TOYOTA-LEXUS-NISSAN-ΜΑΥΡΟ-T18

Αρ. είδους 0501132022

EAN 4061975564344

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτό περτσίνι κωνικό σχήμα προς τα κάτω, κλειστό

Αρ. είδους 0501132022

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δυνατότητα βιδώματος για προσαρμοζόμενη τοποθέτηση
  • Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.

  • Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.

  • Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος κεφαλής (A)

18 mm

Ύψος κοπής (B)

3 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

10,50 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Citroen, Lexus, Nissan, Toyota

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

6822N3

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2

0155309611

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3

9046708185

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες