Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι στρογγυλό σχήμα από την κάτω πλευρά

Διαστελλόμενο παξιμάδι με στρογγυλό αγκύριο
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ TOYOTA-GM Φ18ΜΜ

Αρ. είδους 0500300025

EAN 4065746644457

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαστελλόμενο παξιμάδι στρογγυλό σχήμα από την κάτω πλευρά

Αρ. είδους 0500300025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδα ST
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 6,3 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

13,20-13,20 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

9,10-9,10 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

16,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

18,00 mm

Συνολικό ύψος (B)

18,50 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

Νάιλον (πολυαμίδιο)

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Toyota, GM

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

9018906028, 94854203

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου, Αμάξωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες