Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι στρογγυλό σχήμα από την κάτω πλευρά

Διαστελλόμενο παξιμάδι με στρογγυλό αγκύριο
ΚΛΙΠ TOYOTA ΜΑΥΡΟ Φ20MM

Αρ. είδους 05007747
EAN 4045989283330

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαστελλόμενο παξιμάδι στρογγυλό σχήμα από την κάτω πλευρά

Αρ. είδους 05007747

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδα ST
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 5,5 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,50-8,50 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,70-0,80 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

20,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

18,00 mm

Συνολικό ύψος (B)

18,70 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Nissan, Toyota, Subaru

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

9018906013

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου, Αμάξωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες