Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τροχήλατος εργαλειοφόρος TOOLsystem Compact

Τροχήλατος εργαλειοφόρος Compact
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. ΤΡΟΧΗΛ. 9 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΠΛΕ

Αρ. είδους 0962615902

EAN 4050382141668

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τροχήλατος εργαλειοφόρος TOOLsystem Compact

Αρ. είδους 0962615902
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
Ευέλικτος τροχήλατος εργαλειοφόρος μικρών διαστάσεων με πολλές πρακτικές λεπτομέρειες
  • Ανθεκτική κατασκευή από συγκολλημένη λαμαρίνα πολλαπλών πτυχώσεων

  • Εξωτερικές διαστάσεις με τη λαβή (Π x Β x Υ): 710 x 430 x 940 mm

  • Συνολικό φορτίο: 300 kg

  • Ύψος εργασίας: 885 mm

  • Προεκτάσεις πλήρους μήκους με ένσφαιρα ρουλεμάν

  • Οι διαστάσεις των συρταριών είναι κατάλληλες για συλλογές εργαλείων μέσα σε ένθετα από αφρώδες υλικό

  • Ανθεκτική και εργονομική πλευρική λαβή

  • Τροχοί από καουτσούκ χωρίς ίχνος, κατευθυντήριοι τροχοί διαμέτρου100 mm (ένας με φρένο ασφάλισης), κινητήριοι τροχοί διαμέτρου 140 mm

  • Προστατευτικό πρόσκρουσης από ελαστικό αφρώδες καουτσούκ για προστασία από ζημιές κρούσης

  • Διατίθεται με επιφάνεια εργασίας από πλαστικό ABS, ξύλο ή πατάκι από καουτσούκ με ραβδώσεις

  • Με βαφή τύπου πούδρας

  • Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων

  • Πλευρικά τοιχώματα με τετράγωνη διάτρηση για αξεσουάρ από τη σειρά διάτρητων πλακών


Σχεδίαση ασφάλισης τριών σταδίων


  • Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο

  • Ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και ανεξάρτητο κλείδωμα συρταριών, ώστε να μην ανοίγουν ακούσια τα συρτάρια κατά την κίνηση

  • Ασφάλεια συρταριού που προσφέρει εξαιρετική ευστάθεια και εμποδίζει την ανατροπή. Δυνατότητα ανοίγματος μόνο ενός συρταριού τη φορά.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός συρταριών

9 Stck(pcs)

Υλικό της επιφάνειας εργασίας

Πλαστικό καπάκι

Χρώμα

Μπλε γεντιανής RAL 5010

Χρώμα συρταριού

Μαύρο

Πλάτος

710 mm

Βάθος

430 mm

Ύψος

940 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

300 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

35 kg

Βάρος

65,5 kg

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν

Σχεδίαση συρταριού

9 συρτάρια, Π 478 x Β 345 x Υ 65 mm

Σχεδίαση των ρολών

2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 140 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 100 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 100 mm)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

65500,000 g

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Στοιχείο κλειδώματος για τροχήλατους εργαλειοφόρους Compact

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες