Πριόνι βύθισης TKS 59-E
Δισκοπρίονο βύθισης, TKS 59-E
Αρ. είδους 07021581
EAN 4049557732350
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλός βαθμός ασφάλειας
Με τη λειτουργία παράλληλης βύθισης, το χέρι παραμένει πάντα στην ίδια θέση πάνω στο μηχάνημα.
Αποτελεσματική προστασία από το λύγισμα της λεπίδας πριονιού
Σφήνες διαχωρισμού με ελατήριο.
Πρακτικό
Το χυτευμένο υπό πίεση μαγνήσιο μειώνει το βάρος και είναι εξίσου πρακτικό.
Ρύθμιση της ταχύτητας λειτουργίας χωρίς φορτίο
Με τον τροχό ρύθμισης ταχύτητας με ηλεκτρονικό σύστημα διατήρησης των στροφών, υπάρχει δυνατότητα κοπής διαφόρων υλικών.
Επαρκής αφαίρεση σκόνης
Σχεδόν μηδενική σκόνη πριονίσματος όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα υγρού και στεγνού καθαρισμού της Würth.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1300 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 1750-4000 U/min(rpm) |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 20 mm |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 165 mm |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας φαλτσογωνιάς | 0-45 Degree |
Μέγ. βάθος κοπής στις 90 μοίρες | 59 mm |
Μέγ. βάθος κοπής στις 45 μοίρες | 44 mm |
Βάρος μηχανήματος | 5,1 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΔΙΣΚ.ΞΥΛΟΥ ΔΙΣΚ/ΠΡΙΟΝΟ 165Χ48Χ20
SP-CONNECTINGPIECE
ALLEN KEY
ΒΑΛΙΤΣ ΓΙΑ ΦΟΡ ΔΙΣΚΟΠΡ 07021581
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!