Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP-Smartlock, ανοξείδωτος χάλυβας
ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΣΩΛΗΝ.SMARTLOCK A4 1'' M8 32-35
Αρ. είδους 0865068035
EAN 4052703282982
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο αποκλειστικός μηχανισμός κλεισίματος με γρήγορη απασφάλιση παρέχει ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση και είναι ιδανικός για καθημερινή χρήση σε εργοτάξια.
- Οι ελατηριωτές βίδες σύσφιγξης διευκολύνουν το βίδωμα και εξασφαλίζουν αποτελεσματική τοποθέτηση.
- Το ελαστικό ένθετο από EDPM με θύλακες αέρα παρέχει στους σωλήνες ειδικές ιδιότητες ολίσθησης κατά την προσυναρμολόγηση και συμβάλλει στην ηχομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4109.
- Προϊόν με δοκιμασμένη αντοχή στη γήρανση, στις καιρικές συνθήκες και στο όζον σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 53508 και DIN 53509 και, κατά συνέπεια, ιδανικό για απαιτητικά περιβάλλοντα.
- Η βίδα σύσφιγξης M5 με εσοχή είναι κατάλληλη για κατσαβίδια με επίπεδη κεφαλή και σταυροκατσάβιδα.
- Η κεφαλή της βίδας βυθίζεται μέσα στον ιμάντα του σφιγκτήρα, εμποδίζει το ανεπιθύμητο άνοιγμα και εξασφαλίζει καθαρή, ασφαλή εμφάνιση.
- Ο σφιγκτήρας σωλήνων κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και αντιδιαβρωτική προστασία.
- Δεν περιέχει σιλικόνη και είναι φιλικός προς το περιβάλλον χάρη στη μέθοδο παραγωγής που εξοικονομεί φυσικούς πόρους.
- Συσκευασία με δυνατότητα στοίβαξης για αποτελεσματική αποθήκευση και μεταφορά.
Ένθετο από καουτσούκ: Προϊόν ακατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
Ανθεκτικό στα αραιωμένα οξέα και βάσεις σε θερμοκρασία δωματίου, στο νερό και τα υδατικά διαλύματα θερμοκρασίας έως 70 °C, στα αλκοολικά διαλύματα, στους εστέρες και τις κετόνες, στις καιρικές συνθήκες και στο θαλασσινό νερό
Ανθεκτικό υπό κατάλληλες συνθήκες στα γράσα και τα ορυκτέλαια, στα ζωικά και φυτικά έλαια και στα λίπη
Δεν είναι ανθεκτικό σε καυτά λάδια ή γράσα, καύσιμα, αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εγκατάσταση αγωγών σε οποιοδήποτε τεχνικό σύστημα, όπως: Βιομηχανία τροφίμων/ποτών, χημική βιομηχανία, εξοπλισμός ηλιακής ενέργειας, σωληνώσεις εξωτερικών χώρων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 32-35 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 20 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,8 kN |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 1 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 110 °C |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A5, 1,4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Επιφάνεια | Με στίλβωση |
Βάρος | 47 g |
Υλικό του προφίλ από καουτσούκ | EPDM |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Πάχος προφίλ από καουτσούκ | 3,5 mm |