Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Smartlock GS
Σφιγκτ. σωλήνων TIPP-SMARTLOCK από επιψευδ. χάλυβα
ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΣΩΛΗΝ.SMARTLOCK 1'' M8 31-35MM



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύρος συνεχούς σύσφιγξης 11-115 mm
- Χαλύβδινο ελατηριωτό κλιπ για αποτροπή περιστροφής
- Η κεφαλή βίδας μπορεί να χαμηλώσει στον ιμάντα του σφιγκτήρα χάρη στην εσοχή
- Ενισχύεται με αναδιπλώσεις στον ιμάντα του σφιγκτήρα
- Οι κοίλες διατρήσεις εξασφαλίζουν τη στερέωση της βίδας σύσφιγξης
- Βίδα σύσφιγξης M5 κατάλληλη για κατσαβίδια με επίπεδη κεφαλή και σταυροκατσάβιδα
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για στερέωση σωλήνων σε οικιακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 31-35 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 20 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,8 kN |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 1,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 120 °C |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βάρος | 58 g |
Υλικό του προφίλ από καουτσούκ | EPDM |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!