Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Smartlock 2 GS Χωρίς ένθετα από καουτσούκ

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP Smartlock 2 GS
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛ-SMARTLOC/2GS-M8/10-108-114

Αρ. είδους 0543905114
EAN 4052703171088

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση σωλήνων που δεν χρειάζονται μόνωση προστασίας από τον θόρυβο
  • Δοκιμασμένη στερέωση SMARTLOCK για γρήγορη, οικονομική στερέωση σωλήνων

  • Ο σφιγκτήρας σωλήνων ανοίγει τελείως για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση των σωλήνων, ειδικά κατά τις εργασίες σε υπερυψωμένα σημεία

  • Γάντζος ασφαλείας για να μην χάνονται οι βίδες

  • Σύνδεση συναρμολόγησης με παξιμάδι και ροδέλα M8/M10


Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD)

108-114 mm

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M8 x M10

Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM)

23 mm

Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM)

2 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

1,8 kN

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Βάρος

163 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες