Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Smartlock 2 GS Χωρίς ένθετα από καουτσούκ
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP Smartlock 2 GS
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛ-SMARTLOC/2GS-M8/10-107-110


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δοκιμασμένη στερέωση SMARTLOCK για γρήγορη, οικονομική στερέωση σωλήνων
- Ο σφιγκτήρας σωλήνων ανοίγει τελείως για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση των σωλήνων, ειδικά κατά τις εργασίες σε υπερυψωμένα σημεία
- Γάντζος ασφαλείας για να μην χάνονται οι βίδες
- Σύνδεση συναρμολόγησης με παξιμάδι και ροδέλα M8/M10
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 107-110 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8 x M10 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 20 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 1,5 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 1,8 kN |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Βάρος | 113 g |