Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Smartlock 2 GS περιλαμβάνει σύστημα κλεισίματος ταχείας απασφάλισης

Σφιγκτ. σωλ. TIPP Smartlock 2 GS με ένθ. καουτσούκ
ΣΦΙΓΚΤ.ΣΩΛΗΝ.2ΣΗΜΕΙΩΝ M8/M10 40-43MM

Αρ. είδους 0543204043
EAN 4052712539480

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Smartlock 2 GS περιλαμβάνει σύστημα κλεισίματος ταχείας απασφάλισης

Αρ. είδους 0543204043
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
Τερματικός σύνδεσμος σωλήνων με αποκλειστικό γρήγορο κλείσιμο για ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση
  • Δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις διαστάσεις των σωλήνων

  • Γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του σωλήνα, καθώς ο σφιγκτήρας σωλήνων ανοίγει διάπλατα, ειδικά σε περιπτώσεις τοποθέτησης σε υπερυψωμένα σημεία

  • Προστασία κατά της απώλειας βιδών χάρη στις εγκοπές ασφάλισης στις δύο πλευρές

  • Βίδες σύσφιγξης με εξαγωνική κεφαλή (10 mm) και πρόσθετη εσωτερική κεφαλή οδήγησης

  • M6 x 25 mm για εύρος σύσφιγξης 26-28 mm, M6 x 30 mm για όλα τα άλλα μεγέθη

  • Οι σωλήνες διαθέτουν ειδικές ιδιότητες ολίσθησης για προσυναρμολόγηση χάρη στο προφίλ από καουτσούκ

  • Διαβάθμιση πυραντοχής Β2 χωρίς σχηματισμό καιγόμενων σταγονιδίων

  • Σύνδεση παξιμαδιού συνδυασμένης χρήσης M8/M19 AF με συγκόλληση σε 13,4 σημεία

  • Συνεισφέρει στην ηχομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4109
Ανακοίνωση
  • Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση σωλήνων σε οικιακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης.

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 26/18

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 26/18 1,25 2Μ

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 28/28

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 28/28 1,75 2Μ

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Ταχυσύνδεσμος VARIFIX® Systemfix Για συνδέσεις συναρμολόγησης όλων των ραγών στερέωσης VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 και 36/36

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VARIFIX 26/28 M8

Για συνδέσεις συναρμολόγησης όλων των ραγών στερέωσης VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 και 36/36
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες