Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Smartlock 2 GS περιλαμβάνει σύστημα κλεισίματος ταχείας απασφάλισης
Σφιγκτ. σωλ. TIPP Smartlock 2 GS με ένθ. καουτσούκ
ΣΦΙΓΚΤ.ΣΩΛ.2ΣΗΜΕΙΩΝ M8/M10 135-140MM
Αρ. είδους 0543204140
EAN 4058794797954



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις διαστάσεις των σωλήνων
- Γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του σωλήνα, καθώς ο σφιγκτήρας σωλήνων ανοίγει διάπλατα, ειδικά σε περιπτώσεις τοποθέτησης σε υπερυψωμένα σημεία
- Προστασία κατά της απώλειας βιδών χάρη στις εγκοπές ασφάλισης στις δύο πλευρές
- Βίδες σύσφιγξης με εξαγωνική κεφαλή (10 mm) και πρόσθετη εσωτερική κεφαλή οδήγησης
- M6 x 25 mm για εύρος σύσφιγξης 26-28 mm, M6 x 30 mm για όλα τα άλλα μεγέθη
- Οι σωλήνες διαθέτουν ειδικές ιδιότητες ολίσθησης για προσυναρμολόγηση χάρη στο προφίλ από καουτσούκ
- Διαβάθμιση πυραντοχής Β2 χωρίς σχηματισμό καιγόμενων σταγονιδίων
- Σύνδεση παξιμαδιού συνδυασμένης χρήσης M8/M19 AF με συγκόλληση σε 13,4 σημεία
- Συνεισφέρει στην ηχομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4109
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για στερέωση σωλήνων σε οικιακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 135-140 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 1,8 kN |
Με πιστοποίηση πυροπροστασίας | Ναι |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8 x M10 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 23 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 2 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 120 °C |
Βάρος | 242 g |
Μήκος (L) | 182 mm |
Υλικό ηχητικής μόνωσης | EPDM - Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό φυσικό καουτσούκ |
Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα DIN 10255 | 5 ίντσες |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!