Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Smartlock 2 GS χωρίς ένθετα από καουτσούκ
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP Smartlock 2 GS
ΣΦ.ΣΩΛ2ΣΗΜ ΧΩΡ ΛΑΣΤ Μ8/Μ10(101 105)
Αρ. είδους 0543905105
EAN 4052703165070
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δοκιμασμένο προϊόν στερέωσης SMARTLOCK για γρήγορη και οικονομική στερέωση σωλήνων
- Γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του σωλήνα, καθώς ο σφιγκτήρας σωλήνων ανοίγει διάπλατα, ειδικά σε περιπτώσεις τοποθέτησης σε υπερυψωμένα σημεία
- Γάντζος ασφαλείας για να μην χάνονται οι βίδες
- Σύνδεση με παξιμάδι M8/M10 συνδυασμένης χρήσης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 101-105 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8 x M10 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 20 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 1,5 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 1,8 kN |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Βάρος | 110 g |