Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Robust

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP, ανθεκτικός
ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΣΩΛΗΝΩΝ Μ10/12 60-65ΜΜ

Αρ. είδους 0543210065
EAN 4038898292753

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σφιγκτήρας με δύο βίδες και δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για υψηλές απαιτήσεις φορτίου
  • Δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις ανοχές διαστάσεων των σωλήνων

  • Οι βιδωτές τάπες στεγανοποίησης δεν πέφτουν, καθώς στερεώνονται με βίδες ασφάλισης

  • Εύκολη εισαγωγή των σωλήνων χάρη στη μεγάλη γωνία ανοίγματος της περικομμένης γλωττίδας που επιτυγχάνει εύρος σύσφιγξης 196-203 mm

  • Συνεισφέρει στην ηχομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4109

  • Ένθετο από καουτσούκ ανθεκτικό στο όζον σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 53509-1 ή ISO 1431/1 και στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53508
Ανακοίνωση
  • Διαστάσεις που αντιστοιχούν στη μικρότερη δυνατή διάμετρο σωλήνα για κάθε ξεχωριστό μέγεθος

  • Ένθετο από καουτσούκ μη ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και καύσιμα

  • Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό προϊόν για κατασκευές συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευή εργοστασιακών εγκαταστάσεων, κατασκευή μηχανημάτων και αγωγών.

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD)

60-65 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

2 kN

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Ναι

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M10 x M12

Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM)

25 mm

Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM)

2,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 100 °C

Βάρος

192 g

Μήκος (L)

118 mm

Υλικό ηχητικής μόνωσης

EPDM - Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό φυσικό καουτσούκ

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αντίσταση σε

Αλκοολικά διαλύματα, Γήρανση, Όζον, Αραιωμένα οξέα και αλισίβες

Χωρίς χλωριούχα

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρο x μήκος βίδας

M6 x 25 mm

DIN

4109

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες