Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP®, συμπαγής
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP, συμπαγής
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛ ΜΑΣΙΦ-M16-(124-129MM)
Αρ. είδους 0543215124
EAN 4062856622979
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις διαστάσεις των σωλήνων
- Γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του σωλήνα, καθώς ο σφιγκτήρας σωλήνων ανοίγει διάπλατα, ειδικά σε περιπτώσεις τοποθέτησης σε υπερυψωμένα σημεία
- Δεν γλιστρά χάρη στο προσυναρμολογημένο ένθετο από καουτσούκ
- Ένθετο από καουτσούκ ανθεκτικό στο όζον σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 53509-1 ή ISO 1431/1 και στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53508
- Ένθετο από καουτσούκ μη ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και καύσιμα
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές συστημάτων θέρμανσης, κατασκευές εργοστασιακών εγκαταστάσεων και κατασκευές αγωγών.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 124-129 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 5 kN |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M16 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 30 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 3 mm |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 100 °C |
Βάρος | 585 g |
Μήκος (L) | 194 mm |
Υλικό ηχητικής μόνωσης | EPDM - Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό φυσικό καουτσούκ |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Αντίσταση σε | Όζον, Γήρανση, Αραιωμένα οξέα και αλισίβες, Αλκοολικά διαλύματα |
Χωρίς χλωριούχα | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρο x μήκος βίδας | M10 x 40 mm |
Κατηγορία δομικών υλικών | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |