Σφιγκτήρας σωλήνων εξαερισμού TIPP® Aero
Σφιγκτήρας σωλήνων εξαερισμού TIPP AERO
ΣΦΙΓΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ-SNAPCLO-M8/M10-125MM



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφάλεια με γρήγορο κούμπωμα έως DN 400 mm
- Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη
- Κατά το κλείσιμο, πρέπει να χρησιμοποιείτε το μακρύ ρύγχος της κουμπωτής ασφάλειας για να γαντζώσετε τον σφιγκτήρα του σωλήνα
- Εξοικονόμηση χρόνου και απλή ευθυγράμμιση ή μετακίνηση των τοποθετούμενων σωλήνων
Ένθετο από καουτσούκ στερεωμένο με κόλλα
Ο ελαστικός σφιγκτήρας σωλήνων από EPDM στερεώνεται σταθερά και εμποδίζει την πτώση σε περίπτωση μετακίνησης των σωλήνων
Ένθετο από καουτσούκ:
- Για DIN 4109
- Αντοχή στο όζον σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 53509-1 ή ISO 1431/1
- Αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53508
- Συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-1 (B2, μετρίως πυράντοχο)
- Αντοχή σε αραιωμένα οξέα και βάσεις σε θερμοκρασία δωματίου και σε διαλύματα που περιέχουν αλκοόλη
- Δεν είναι ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και καύσιμα
Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)