Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® A4 από ανοξείδωτο χάλυβα 2 τεμάχια

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP από ανοξείδωτο χάλυβα A4
ΚΟΛΙΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α4 Μ8 38-44ΜΜ

Αρ. είδους 0865208044

EAN 4053479472690

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® A4 από ανοξείδωτο χάλυβα 2 τεμάχια

Αρ. είδους 0865208044

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση σωλήνων σε κάθε σύστημα τεχνικού εξοπλισμού
  • Ιδανικό προϊόν για στερεώσεις με υψηλές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας
Ανακοίνωση
  • Ένθετο από καουτσούκ ακατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

  • Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση σωλήνων σε κάθε σύστημα τεχνικού εξοπλισμού, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων/ποτών, στη χημική βιομηχανία, σε συστήματα ηλιακών συλλεκτών και σε σωληνώσεις εξωτερικών χώρων.

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD)

37-44 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

1 kN

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M8

Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM)

20 mm

Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM)

1,5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, 1,4401

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-50 to 110 °C

Βάρος

79 g

Μήκος (L)

86 mm

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Επιφάνεια

Απλός

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες