Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® A4 από ανοξείδωτο χάλυβα 2 τεμάχια
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP από ανοξείδωτο χάλυβα A4
ΚΟΛΙΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α4 Μ10 159-169ΜΜ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό προϊόν για στερεώσεις με υψηλές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας
- Ένθετο από καουτσούκ ακατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για στερέωση σωλήνων σε κάθε σύστημα τεχνικού εξοπλισμού, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων/ποτών, στη χημική βιομηχανία, σε συστήματα ηλιακών συλλεκτών και σε σωληνώσεις εξωτερικών χώρων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 159-169 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 1,5 kN |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M10 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 25 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 1,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4, 1,4401 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -50 to 110 °C |
Βάρος | 337 g |
Μήκος (L) | 220 mm |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιφάνεια | Απλός |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |