Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® A4 από ανοξείδωτο χάλυβα 2 τεμάχια

Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP από ανοξείδωτο χάλυβα A4
ΚΟΛΙΕ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α4 Μ10 120-130ΜΜ

Αρ. είδους 0865208130
EAN 4053479472782

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σφιγκτήρας για τοποθέτηση σωληνώσεων σε οποιοδήποτε τεχνικό σύστημα με σημαντικές απαιτήσεις φορτίου

Πιστοποίηση Cradle to Cradle®


  • Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά

  • Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Ανακοίνωση

Ένθετο από καουτσούκ: Προϊόν ακατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για τη στερέωση σωλήνων σε όλα τα οικιακά συστήματα, στη βιομηχανία τροφίμων/ποτών, στη χημική βιομηχανία, σε συστήματα ηλιακής ενέργειας, σωληνώσεις εξωτερικού χώρου

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD)

120-130 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

1,5 kN

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M10

Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM)

25 mm

Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM)

1,5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, 1,4401

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-50 to 110 °C

Βάρος

273 g

Μήκος (L)

181 mm

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Επιφάνεια

Απλός

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες