Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® με σιλικόνη
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP, σιλικόνη
ΣΦΙΓΚΤ.ΣΩΛ.2ΣΗΜΕΙΩΝ M8/10-(26-30MM)
Αρ. είδους 0543208030
EAN 4050641892096
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις διαστάσεις των σωλήνων
- Βιδωτή τάπα στεγανοποίησης με ασφάλεια κατά της πτώσης
- Συνεισφέρει στην ηχομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4109
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό προϊόν για συστήματα ζεστού νερού και σωλήνες ατμού.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (ØD) | 26-30 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 1 kN |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8 x M10 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 20 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 1,5 mm |
Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα DIN 2440, DIN 2448 | 3/4 ίντσας |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -60 to 225 °C |
Βάρος | 68 g |
Μήκος (L) | 72,3 mm |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς χλωριούχα | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Όχι |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Κατηγορία δομικών υλικών | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα |
DIN | 4109 |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Διάμετρος βίδας | 6 mm |