Κρυφός μεντεσές TIOMOS Impresso 95
Κρυφός μεντεσές Tiomos 95 Impresso
ΜΕΝΤΕΣΕΣ TIOMOS IMPRES 9545-9,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στερέωση κρυφού μεντεσέ χωρίς εργαλεία
- Μη ορατές ενώσεις σε πόρτες πάχους έως 28 mm
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους με ατέρμονη βίδα
- Με ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης (διατίθενται τρεις ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις απόσβεσης)
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Θέση πόρτας | Υπέρθεση |
Διάτρηση οπής | 45/9,5 mm και 42/11 mm |
Λειτουργία μαλακού κλεισίματος | Ναι |
Ελατήριο | Ναι |
Τύπος συγκροτήματος | Χωρίς χρήση εργαλείων |
Χειροστρόφαλος | 3 mm |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Υλικό μεντεσέ | Χάλυβας |
Υλικό βραχίονα μεντεσέ | Χάλυβας |
Γωνία ανοίγματος | 95 Degree |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!