Κρυφός μεντεσές TIOMOS Click-on 110
Κρυφός μεντεσές Tiomos 110 Click-on
ΜΕΝΤΕΣΕΣ TIOMOS ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ C03
GRASS





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τομή κρυφού μεντεσέ με βιδωτή ή πρεσαριστή τοποθέτηση
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους με ατέρμονη βίδα
- Ρύθμιση 3D με συμβατή πλάκα στερέωσης
Διατίθεται σε τρεις σχεδιάσεις
- Με ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης (διατίθενται τρεις ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις απόσβεσης)
- Χωρίς ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης
- Χωρίς αυτόματο κλείσιμο (χωρίς ελατήριο)
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Θέση πόρτας | Υπέρθεση |
Χειροστρόφαλος | 3 mm |
Λειτουργία μαλακού κλεισίματος | Όχι |
Ελατήριο | Ναι |
Τύπος συγκροτήματος | Βιδωτό |
Διάτρηση οπής | 52/5,5 mm |
Surface | Με επινικέλωση |
Υλικό μεντεσέ | Χάλυβας |
Υλικό βραχίονα μεντεσέ | Χάλυβας |
Γωνία ανοίγματος | 110 Grad(degree) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!