Κρυφός μεντεσές TIOMOS Click-on 110
Κρυφός μεντεσές Tiomos 110 Click-on
ΜΕΝΤΕΣΕΣ TIO.CLICK-ON ΜΕ.ΓΟ.110°45/9,5MM




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τομή κρυφού μεντεσέ με βιδωτή ή πρεσαριστή τοποθέτηση
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους με ατέρμονη βίδα
- Ρύθμιση 3D με συμβατή πλάκα στερέωσης
Διατίθεται σε τρεις σχεδιάσεις
- Με ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης (διατίθενται τρεις ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις απόσβεσης)
- Χωρίς ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης
- Χωρίς αυτόματο κλείσιμο (χωρίς ελατήριο)
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Θέση πόρτας | Ένθεμα |
Χειροστρόφαλος | 19 mm |
Λειτουργία μαλακού κλεισίματος | Ναι |
Ελατήριο | Ναι |
Τύπος συγκροτήματος | Βιδωτό |
Διάτρηση οπής | 45/9,5 mm |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Υλικό μεντεσέ | Χάλυβας |
Υλικό βραχίονα μεντεσέ | Zamak |
Γωνία ανοίγματος | 110 Degree |