Σετ επισκευής μεμονωμένου σπειρώματος TIME-SERT® UNC TIME-SERT®
Σετ επισκευής μεμονωμέν. σπειρώματος UNC Time-Sert
(ΕΠ) TIME SERT 7/16
Αρ. είδους 066120761
EAN 4011231546201
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντοχή στη διάσχιση
Η αντοχή στη διάσχιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή (περιοχή άκρων κ.λπ.) και το υλικό (χάλυβας κ.λπ.). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα. Δοκιμές στο εργαστήριο έχουν δείξει ότι τα σπειρώματα που έχουν επισκευαστεί με Time-Sert είναι ισοδύναμα με τα αρχικά σπειρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική διάμετρος x αριθμός εκκινήσεων σπειρώματος ανά ίντσα | 7/16 x 14 |
Μέγ. μήκος σε ίντσες | 0,87 in |
Ελάχ. μήκος σε ίντσες | 0,60 in |
Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα | 14 |
DRL-SPEC-HSS-UNC-(7/16IN-14)
SEATCTR-UNC-(7/16IN-14)
(ΕΠ) ΚΟΛΑΟΥΖΟ 7/16
SCRINTL-HSS-UNC-(7/16IN-14)
(ΕΠ)ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME-SERT 7/16-14