Παξιμάδι συγκράτησης TIME-SERT® UNC
Παξιμάδι συγκράτησης UNC Time-Sert
(ΕΠ) ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 1/2-13
Αρ. είδους 0663201213
EAN 4011231547888

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντοχή στη διάσχιση
Η αντοχή στη διάσχιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή (περιοχές άκρων κ.λπ.) και το υλικό. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα. Δοκιμές στο εργαστήριο της Würth έχουν δείξει ότι τα σπειρώματα που έχουν επισκευαστεί με Time-Sert είναι ισοδύναμα με τα αρχικά σπειρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |
Υλικό | Χάλυβας |
Ονομαστική διάμετρος x αριθμός εκκινήσεων σπειρώματος ανά ίντσα (My) | 1/2 x 13 |
Μήκος σε ίντσες (L) | 1 in |