Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®
Παξιμάδι συγκράτησης Time-Sert
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 16,2ΜΜ
Αρ. είδους 0663812516
EAN 4053479355696
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής εργασία, ακόμη και σε αδύναμα τοιχώματα
Πολύ λεπτά τοιχώματα χάρη στα συγχρονισμένα σπειρώματα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά με λεπτά τοιχώματα
Αξιόπιστες επισκευές όταν είναι διαθέσιμες μόνο λίγες στροφές σπειρώματος.
Μη διαπερατό από διάφορα μέσα
Η εφαρμογή πίεσης στο τεμάχιο εργασίας στεγανοποιεί το σπείρωμα στεγανό ενάντια στο νερό, το λάδι, άλλα υγρά και πεπιεσμένα αέρια.
Αυτοασφαλιζόμενο
Αυτόματη διαμόρφωση των σπειρωμάτων που δεν έχουν σχηματιστεί πλήρως κατά το βίδωμα. Εγγυημένα, δεν υπάρχει περίπτωση να συστραφεί και να φύγει το παξιμάδι, ακόμα κι όταν δεν χρησιμοποιείται συγκόλληση.
Ακριβής τοποθέτηση στο τεμάχιο εργασίας
Τα παξιμάδια διαθέτουν κολάρο, δεν απαιτείται πρόσθετη στερέωση στο τεμάχιο εργασίας
Αντοχή στη διάσχιση
Η αντοχή στη διάσχιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή (περιοχές άκρων κ.λπ.) και το υλικό. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα. Δοκιμές στο εργαστήριο της Würth έχουν δείξει ότι τα σπειρώματα που έχουν επισκευαστεί με Time-Sert είναι ισοδύναμα με τα αρχικά σπειρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Χαλύβδινα παξιμάδια
Υλικό: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Επικάλυψη: γαλβανισμένα, αδρανοποιημένα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (My) | M8 x 1,25 |
Μήκος (L) | 16,2 mm |
Σχεδίαση | Μετρικό ονομαστικό σπείρωμα |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Χάλυβας |