Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

Παξιμάδι συγκράτησης Time-Sert
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 11,7ΜΜ

Αρ. είδους 06638 117

EAN 4053479356150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

Αρ. είδους 06638 117

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.

Ασφαλής εργασία, ακόμη και σε αδύναμα τοιχώματα


Πολύ λεπτά τοιχώματα χάρη στα συγχρονισμένα σπειρώματα.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά με λεπτά τοιχώματα


Αξιόπιστες επισκευές όταν είναι διαθέσιμες μόνο λίγες στροφές σπειρώματος.



Μη διαπερατό από διάφορα μέσα


Η εφαρμογή πίεσης στο τεμάχιο εργασίας στεγανοποιεί το σπείρωμα στεγανό ενάντια στο νερό, το λάδι, άλλα υγρά και πεπιεσμένα αέρια.



Αυτοασφαλιζόμενο


Αυτόματη διαμόρφωση των σπειρωμάτων που δεν έχουν σχηματιστεί πλήρως κατά το βίδωμα. Εγγυημένα, δεν υπάρχει περίπτωση να συστραφεί και να φύγει το παξιμάδι, ακόμα κι όταν δεν χρησιμοποιείται συγκόλληση.



Ακριβής τοποθέτηση στο τεμάχιο εργασίας


Τα παξιμάδια διαθέτουν κολάρο, δεν απαιτείται πρόσθετη στερέωση στο τεμάχιο εργασίας

Ανακοίνωση

Αντοχή στη διάσχιση


Η αντοχή στη διάσχιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή (περιοχές άκρων κ.λπ.) και το υλικό. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα. Δοκιμές στο εργαστήριο της Würth έχουν δείξει ότι τα σπειρώματα που έχουν επισκευαστεί με Time-Sert είναι ισοδύναμα με τα αρχικά σπειρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις.



Χαλύβδινα παξιμάδια


Υλικό: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Επικάλυψη: γαλβανισμένα, αδρανοποιημένα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (My)

M8 x 1

Μήκος (L)

11,7 mm

Σχεδίαση

Μετρικό λεπτό σπείρωμα

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες