Σετ επισκευής μπουζί TIME-SERT M14 x 1,25
Σπείρωμα μπουζί Time-Sert M14 x 1,25
ΣΕΤ TIME-SERT ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ M14Χ1,25
Αρ. είδους 0661014125
EAN 4011231544627
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ολοκληρωμένο σετ εργαλείων για τοποθέτηση παξιμαδιών συγκράτησης TIME-SERT, M14 x 1,25 για σπειρώματα μπουζί
Μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με 25 από αυτά τα καρυδάκια
- Μήκος 7,0 mm
- Μήκος 8,0 mm
- Μήκος 9,4 mm
- Μήκος 11,0 mm
- Μήκος 15,0 mm
- Μήκος 16,8 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό προϊόν για την επισκευή φθαρμένων σπειρωμάτων σε μπουζί κινητήρων
- Για χρήση σε συνεργεία αυτοκινήτων κατά τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό λεπτό σπείρωμα |
Ονομαστική διάμετρος | 14 mm |
Βήμα | 1,25 mm |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 5 Stck(pcs) |
TIME SERT ΑΝΤ/ΚΟ ΚΟΛ A M14X1,25
TIME SERT ΑΝΤ/ΚΟ ΦΡΕΖΑΣ B M14X1,25
(ΕΠ)TIME SERT ΑΝΤ/ΚΟ ΒΙΔΟΛ C M14Χ1,25
SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)
TOMYBAR-TS/TOOL/D
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!