Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ επισκευής σπειρωμάτων μπουζί TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 τεμάχια

Σπείρωμα μπουζί Time-Sert M12 x 1,25
ΣΕΤ TIME-SERT ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ M12Χ1,25

Αρ. είδους 0661012125

EAN 4011231544566

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ επισκευής σπειρωμάτων μπουζί TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 τεμάχια

Αρ. είδους 0661012125
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
Για επίπεδη στεγανοποίηση

Υψηλή θερμική αγωγιμότητα


Επικάλυψη χαλκού/αργύρου



Σφραγισμένο με πίεση, δεν αφαιρείται


Οι δακτύλιοι συμπιέζονται μέσα στο τεμάχιο εργασίας.

Ανακοίνωση

Πακέτα αναπλήρωσης δακτυλίων με 25 τεμάχια ανά μέγεθος

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την ανανέωση σπειρωμάτων μπουζί

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό λεπτό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

12 mm

Βήμα

1,25 mm

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

15 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Σετ επισκευής σπειρωμάτων μπουζί TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 τεμάχια:
Φιλιέρα για TIME-SERT<SUP>®</SUP> κατασκευή από HSS
1 x
Φιλιέρα για TIME-SERT® κατασκευή από HSS

(ΕΠ)ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΛΑΟΥΖΟ

Περιγραφή:
M12 x 1,25
Ποσότητα: 1 x
Κόφτης εδράνων Για σπειρώματα μπουζί
1 x
Κόφτης εδράνων Για σπειρώματα μπουζί

(ΕΠ) TIME SERT ΑΝΤ/ΚΟ ΦΡΕΖΑ Β12Χ125

Περιγραφή:
M12 x 1,25
Ποσότητα: 1 x
Εργαλείο εισαγωγής TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
Εργαλείο εισαγωγής TIME-SERT®

(ΕΠ)ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ TIME SERT 12X125

Περιγραφή:
M12 x 1,25
Ποσότητα: 1 x
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης Για επισκευή μπουζί αυτοκινήτων, TIME-SERT®

ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 9ΜΜ

Περιγραφή:
Μήκος: 9 mm; M12 x 1,25
Για επίπεδη ή κωνική βάση στεγανοποίησης
Ποσότητα: 5 x
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης Για επισκευή μπουζί αυτοκινήτων, TIME-SERT®

ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 12Χ125L 15MM

Περιγραφή:
Μήκος: 15 mm; M12 x 1,25
Για επίπεδη ή κωνική βάση στεγανοποίησης
Ποσότητα: 5 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες