Συλλογή επισκευής σπειρωμάτων μπουζί TIME-SERT® 75 τεμάχια
Σπείρωμα μπουζί Time-Sert M14x1,25 75 τμχ. Sysko
ΣΕΤ ΤΙΜΕ SERT M14X1,25 SYSKO 75TEM
Αρ. είδους 5964096111
EAN 4058794183863
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιλαμβάνονται όλοι οι δακτύλιοι και τα εργαλεία που χρειάζονται
Παρέχονται δακτύλιοι σε 6 μήκη από 7,0 έως 16,8 mm
Δακτύλιοι με εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα
Επικάλυψη χαλκού
Σφράγιση με πίεση, δεν λειτουργεί εάν είναι χαλαρό
Οι δακτύλιοι συμπιέζονται μαζί με το τεμάχιο εργασίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Φρεζάρετε και κόψτε το σπείρωμα που απομένει και μετά τοποθετήστε και πιέστε μέσα τον δακτύλιο.
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Ονομαστική διάμετρος | 14 mm |
Βήμα | 1,25 mm |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 75 Stck(pcs) |
TIME SERT ΑΝΤ/ΚΟ ΚΟΛ A M14X1,25
TIME SERT ΑΝΤ/ΚΟ ΦΡΕΖΑΣ B M14X1,25
(ΕΠ)TIME SERT ΑΝΤ/ΚΟ ΒΙΔΟΛ C M14Χ1,25
SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)
TOMYBAR-TS/TOOL/D
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 7ΜΜ
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT M14X1,25X8ΜΜ
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT ΜΠΟΥΖΙ ΚΟΝΤΟ
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 11ΜΜ
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT ΜΠΟΥΖΙ ΜΑΚΡ.
ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 16,8ΜΜ