Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT® 14 τεμάχια

Σετ επισκευής μεμονωμένου σπειρώματος
ΣΕΤ ΤΙΜΕ-SERT M8Χ1,25

Αρ. είδους 06618125

EAN 4011231546522

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT® 14 τεμάχια

Αρ. είδους 06618125
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
Για σπειρώματα μετρικού τύπου με κουζινέτα και εργαλεία
Ανακοίνωση

Αντοχή στη διάσχιση


Η αντοχή στη διάσχιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή (περιοχή άκρων κ.λπ.) και το υλικό (χάλυβας κ.λπ.). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα. Δοκιμές στο εργαστήριο έχουν δείξει ότι τα σπειρώματα που έχουν επισκευαστεί με Time-Sert είναι ισοδύναμα με τα αρχικά σπειρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

14 Stck(pcs)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Περιλαμβάνεται το Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT® 14 τεμάχια:
1 x
Κόφτης εδράνων TIME SERT®

TIME-SERT ΦΡΕΖΑ ΕΔΡΑΝΩΝ M8X1

Περιγραφή:
M8 x 1
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μύτη δράπανου Time-Sert®

TIME-SERT ΤΡΥΠΑΝΙ HSS M8X1,25

Περιγραφή: Ειδικό τρυπάνι για το τρύπημα των υπολειμμάτων από σπασμένες βίδες
Ποσότητα: 1 x
1 x
Φιλιέρα για TIME-SERT® Κατασκευή από HSS

TIME-SERT ΚΟΛΑΟΥΖΟ HSS M8X1,25

Περιγραφή:
M8
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εργαλείο εισαγωγής TIME-SERT®

TIME-SERT ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ HSS M8X1,25

Περιγραφή:
M8 x 1,25
Ποσότητα: 1 x
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 11,7ΜΜ

Περιγραφή:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
Ποσότητα: 5 x
5 x
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ TIME SERT 16,2ΜΜ

Περιγραφή:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
Ποσότητα: 5 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

(ΕΠ) ΜΟΥΦΑ Α2 Μ8Χ1,25Χ16,2

Για την επισκευή ελαττωματικών σπειρωμάτων.
x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες