Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT® 14 τεμάχια
Σετ επισκευής μεμονωμένου σπειρώματος
ΣΕΤ ΤΙΜΕ-SERT M6X1
Αρ. είδους 06616
EAN 4011231546355
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντοχή στη διάσχιση
Η αντοχή στη διάσχιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή (περιοχή άκρων κ.λπ.) και το υλικό (χάλυβας κ.λπ.). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα. Δοκιμές στο εργαστήριο έχουν δείξει ότι τα σπειρώματα που έχουν επισκευαστεί με Time-Sert είναι ισοδύναμα με τα αρχικά σπειρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 14 Stck(pcs) |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M6 |
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!