Γάντια TIGERFLEX ανθεκτικά στα κοψίματα W-250 επίπεδο C
Γάντια ανθεκτικά σε κοπή TIGERFLEX W-250 Level C
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡ.ΚΟΠΗΣ TIGERFLEX W250 LEV.C Ν11
Αρ. είδους 0899411371
EAN 4065746427395
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προστασία από κοψίματα κάθε είδους
- Μεγαλύτερη αντοχή χάρη στην πρόσθετη ενίσχυση στην άρθρωση του αντίχειρα
- Μαλακή υφασμάτινη επένδυση που δεν ερεθίζει το δέρμα με πλέξη χωρίς ραφές σε κάθε σημείο
- Καλή ευαισθησία αφής για εργασίες ακριβείας
- Ελαστικοποιημένες πλεκτές μανσέτες
- Διαπνέουσα επικάλυψη από αφρώδες νιτρίλιο
Γνήσια επικάλυψη TIGERFLEX
- Εξαιρετικό άδραγμα και βελτιστοποιημένη μηχανική αντοχή
- Εξαιρετική, εντυπωσιακή σχεδίαση
- Συνδυάζουν λειτουργικότητα και ξεχωριστή σχεδίαση
Περαιτέρω πλεονεκτήματα
- Oeko-Tex Standard 100 για πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα
- Συμβατά με χρήση οθόνης αφής
ISO 21420 + EN 388:2016
Κατ. II/τιμές απόδοσης: 4X43C
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για εργασίες με μεσαίες έως υψηλές απαιτήσεις προστασίας από κοψίματα και μηχανικούς κινδύνους
- Για εργασίες στους κλάδους μεταλλουργίας και υαλουργίας
- Για χειρισμό και επεξεργασία λαμαρινών, προφίλ και τεμαχίων εργασίας με αιχμηρά άκρα
- Για εργασίες σε αποθήκες και γραμμές συναρμολόγησης
- Για εργασίες συσκευασίας
- Για εργασίες συντήρησης
Μέγεθος | 11 |
Μετρητής | 18 |
Υλικό της επένδυσης | Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης/υαλοΐνα/πολυεστέρας/νάιλον/spandex |
Επικάλυψη υλικού | Αφρώδες νιτρίλιο με μοτίβο TIGERFLEX® |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | C |
Κατηγορία | II |