Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, δύο αστέρια Για καμπύλες και εγκάρσιες κοπές

Λάμα σπαθόσεγας 2S για καμπύλη κοπή
ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΣΕΓΑ TIGER ΝΟ 22 (5ΤΕΜ)

Αρ. είδους 060803022

EAN 4038898410423

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα σπαθόσεγας, ξύλο, δύο αστέρια Για καμπύλες και εγκάρσιες κοπές

Αρ. είδους 060803022
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
Με τροχισμένη οδόντωση για κοπές χωρίς απόσχιση σε π.χ. σκληρό και μαλακό ξύλο. Κατάλληλο προϊόν επίσης για καμπύλες και εγκάρσιες κοπές.
  • Η ακονισμένη άκρη και η οδόντωση εξασφαλίζουν καθαρή κοπή χωρίς απόσχιση και επιτρέπουν καμπύλες και εγκάρσιες κοπές.
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

150 mm

Απόσταση δοντιών

4 mm

Πάχος

1,25 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Ινοσανίδα, Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κόντρα πλακέ, Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, PVC, γενικά πλαστικό

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

6-60 mm

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες