Λάμα σπαθόσεγας, ξύλο, ένα αστέρι Για σκληρό και μαλακό ξύλο
Λάμα σπαθόσεγας 1S για σκληρό ξύλο και μαλακό ξύλο
ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΣΕΓΑ TIGER Ν19 (5TEM)
Αρ. είδους 060803019
EAN 4038898408642



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαθέτει μεγάλο βήμα οδόντωσης 8,5 mm, το οποίο επιτρέπει την κατεργασία υλικών με πάχος έως 100 mm.
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (L) | 150 mm |
Απόσταση δοντιών | 8,5 mm |
Πάχος | 1,25 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 20-100 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |