Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρόδιο βολφραμίου, χρυσό Για σαλιμό TIG WLV17/WLT17K/WLT26

Ηλεκτρόδιο χρυσό-βολφράμιο
ΑΚΙΔΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Φ2,4MM

Αρ. είδους 0984150124
EAN 4046777481297
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Καλά χαρακτηριστικά ανάφλεξης και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Κατάλληλο για DC και AC
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

2,4 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

70-240 A

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

16,800 g

Ελάχ. ρεύμα

70 A

Μέγ. ρεύμα

240 A

Μήκος

175 mm

Χρώμα αναγνώρισης

Χρυσαφί

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες