Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης TIG για συγκολλήσεις αλουμινίου

Ηλεκτρόδιo συγκόλλησης TIG για συγκόλλ. αλουμινίου
ΒΕΡΓΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG ΑΛΟΥΜΙΝ.3,2X1000

Αρ. είδους 09827532

EAN 4045727019030

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης TIG για συγκολλήσεις αλουμινίου

Αρ. είδους 09827532

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • S-AIMg 5, DIN 1732

  • Ονομασία σύμφωνα με το πρότυπο ASME: ER 5356

  • Αριθμός υλικού 3.3556
Ανακοίνωση

Η συγκόλληση με τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης γίνεται με ρεύμα AC.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για συγκολλημένες ενώσεις στα ακόλουθα βασικά υλικά:


AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (μέγ. +80 °C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) - δεν είναι εγκεκριμένο από την TÜV

Διάμετρος σύρματος

3,2 mm

Μήκος

1000 mm

Βάρος

5 kg

Προσδιορισμός υλικού

S-AIMg 5

Υλικό

Κράμα με βάση το αλουμίνιο, AIMg5

Περιεκτικότητα του συστατικού συγκόλλησης σε Mn (% βάρους)

0,6 %

Ελάχ. όριο ελαστικότητας (τιμή RP 0,2)

90 N/mm²

Περιεκτικότητα του συστατικού συγκόλλησης σε Mg (% βάρους)

5,5 %

Περιεκτικότητα του συστατικού συγκόλλησης σε Ti (% βάρους)

0,2 %

Προστατευτικό αέριο

Καθαρό αργόν

Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού

220-260 N/mm²

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

20 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες