ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG ΜΕ INVERTER 200S TIG ΠΑΛΜΙΚΗ
Μηχανή συγκόλλησης inverter TIG 200S Pulse
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛ.TIG200S PULSE DC-HF 200A
Αρ. είδους 5952380200
EAN 4062856168361
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επαφή και ανάφλεξη υψηλής συχνότητας
Δυνατότητα ανάφλεξης υψηλής συχνότητας μέσω του κουμπιού, δυνατότητα εναλλαγής στην συμβατική επαφή ανάφλεξης
3 σε 1: Λειτουργίες παλμικής συγκόλλησης TIG 200
- TIG DC
- Παλμική HF TIG DC
- MMA (ηλεκτρόδιο)
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση κλάσης "H", τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (με τροφοδοσία από γεννήτριες)
Ρυθμίσεις για συγκόλληση ακριβείας λεπτής λαμαρίνας:
- Η παλμική λειτουργία υψηλής συχνότητας παρέχει ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης ακριβείας σε λεπτή λαμαρίνα ή σωλήνα
- Διαθέσιμες ρυθμίσεις: προροή/μεταροή αερίου, αρχική/τελική ένταση ρεύματος, ανώτερη/κατώτερη ένταση ρεύματος στον παλμό, συχνότητα παλμού, πλάτος παλμού
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V |
Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης | 1,5 - 5,0 mm |
Ράβδοι συγκόλλησης TIG με δυνατότητα συγκόλλησης | 1,0 - 3,2 mm |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα ηλεκτροδίου συγκόλλησης | 20-200 A |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα συγκόλλησης TIG | 5-200 A |
Χρόνος ενεργοποίησης με μέγ. ρεύμα (40°C) | 20 % |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 15,000 kg |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 21 |
Ύψος | 407 mm |
Πλάτος | 250 mm |
Μήκος | 556 mm |
Πάχος υλικού συγκόλλησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GASHOSE-BLUE-4M