ΠΑΛΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG AC/DC TIG 200S AC/DC
Σύστημα συγκόλλησης TIG 200S AC/DC
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛ. TIG AC/DC PULSE 5-200A
Αρ. είδους 5952380201
EAN 4062856183944
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επαφή και ανάφλεξη υψηλής συχνότητας
Δυνατότητα ανάφλεξης υψηλής συχνότητας μέσω του κουμπιού, δυνατότητα εναλλαγής στην συμβατική επαφή ανάφλεξης
Ευελιξία χρήσης
Συγκόλληση αλουμινίου επίσης δυνατή με AC/DC
3 σε 1: Λειτουργίες παλμικής συγκόλλησης TIG 200
- TIG AC/DC
- LIFT TIG
- STICK
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση κλάσης "H", τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (με τροφοδοσία από γεννήτριες)
Ένταση ρεύματος αναφοράς
Οι χαμηλές τιμές έντασης ρεύματος αναφοράς επιτρέπουν την εργασία σε εγκαταστάσεις με ασφάλεια 20 A
Ρυθμίσεις για συγκόλληση ακριβείας λεπτής λαμαρίνας
- Η παλμική λειτουργία υψηλής συχνότητας παρέχει ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης ακριβείας σε λεπτή λαμαρίνα ή σωλήνα
- Διαθέσιμες ρυθμίσεις: Προροή/μεταροή αερίου, αρχική/τελική ένταση ρεύματος, ανώτερη/κατώτερη ένταση ρεύματος στον παλμό, συχνότητα παλμού, πλάτος παλμού
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικές για συγκόλληση TIG λεπτών λαμαρινών/σωλήνων αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ονομαστική τάση | 230 V |
Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης | 1,5 - 5,0 mm |
Ράβδοι συγκόλλησης TIG με δυνατότητα συγκόλλησης | 1,0 - 3,2 mm |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα ηλεκτροδίου συγκόλλησης | 5-170 A |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα συγκόλλησης TIG | 5-200 A |
Χρόνος ενεργοποίησης με μέγ. ρεύμα (40°C) | 35 % |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 24,900 kg |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 21 |
Ύψος | 140 mm |
Πλάτος | 240 mm |
Μήκος | 500 mm |
Πάχος υλικού συγκόλλησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GASHOSE-BLUE-4M