Ρολό δεματικών καλωδίων Για πιστόλι δεματικών καλωδίων
Ρολό ανταλλ. δεματ. καλωδίων για πιστόλι δεμ. καλ.
ΚΑΡΟΥΛΙ TIE-UP ΜΑΥΡΟ 15M
Αρ. είδους 0502102
EAN 4050641454560
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Φορτίο δέσμης καλωδίων: περίπου 25 kg
- Υλικό: PA 6.6
- Περιοχή εφαρμογής: -40 °C έως +85 °C
- Πλάτος δεματικού καλωδίων: 4,5 mm
- Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Μαύρο |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Μήκος | 15 m |