Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ με ροδάντζα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, με ροδάντζα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ THIMBLE A4 4X40MM

Αρ. είδους 0526002204
EAN 4056807168470

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ με ροδάντζα

Αρ. είδους 0526002204

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

40 mm

Πάχος (d3)

4 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

5 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4