Υδατοστεγές περίβλημα υποδοχών σύνδεσης TE Superseal 1.5 Series
Υδατοστεγές περίβλημα υποδοχών σύνδεσης TE
ΦΙΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 529 και DIN 40050 IP 67
Φύλλα δεδομένων(X)
Αυτοκίνητα, φορτηγά, χωματουργικά/αγροτικά μηχανήματα, μοτοσυκλέτες, ναυπήγηση σκαφών κ.λπ.
Αριθμός ηλεκτρικών πόλων | 6 Stck(pcs) |
Μετρητής επαφής | 1.5 |
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,35-2,5 mm² |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Μέγ. ονομαστική τάση | 24 V/DC |
Μέγ. ρεύμα | 14 A |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 125 °C |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Μαύρο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!