Υδατοστεγές περίβλημα υποδοχών σύνδεσης TE Superseal 1.5 Series
Υδατοστεγές περίβλημα υποδοχών σύνδεσης TE
ΦΙΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ
Αρ. είδους 05551033
EAN 4024835352499
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 529 και DIN 40050 IP 67
Φύλλα δεδομένων(X)
Αυτοκίνητα, φορτηγά, χωματουργικά/αγροτικά μηχανήματα, μοτοσυκλέτες, ναυπήγηση σκαφών κ.λπ.
Αριθμός ηλεκτρικών πόλων | 3 Stck(pcs) |
Μετρητής επαφής | 1.5 |
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,35-2,5 mm² |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Μέγ. ονομαστική τάση | 24 V/DC |
Μέγ. ρεύμα | 14 A |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 125 °C |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Μαύρο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!