Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υδατοστεγές περίβλημα ακίδων Σειρά TE Superseal 1.5

Υδατοστεγές περίβλημα ακίδων
ΦΙΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

Αρ. είδους 05551024
EAN 4024835352413

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 529 και DIN 40050 IP 67

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκίνητα, φορτηγά, χωματουργικά/αγροτικά μηχανήματα, μοτοσυκλέτες, ναυπήγηση σκαφών κ.λπ.

Αριθμός ηλεκτρικών πόλων

4 Stck(pcs)

Μετρητής επαφής

1.5

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

0,35-2,5 mm²

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Μέγ. ονομαστική τάση

24 V/DC

Μέγ. ρεύμα

14 A

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 125 °C

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Μαύρο

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξάρτημα στεγανοποίησης μονού καλωδίου (SEAL) Για μη μονωμένο σύνδεσμο καλωδίων

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΣΑΚΙ Φ3,4MM ΚΙΤΡΙΝO

Εξάρτημα στεγανοποίησης μονού καλωδίου (SEAL) Για μη μονωμένο σύνδεσμο καλωδίων

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΣΑΚΙ Φ3,4MM ΚΟΚΚΙΝΟ

x 100 Ποσότητα
Πλακέ σύνδεσμος MINI MIC SRS 1,5

ΦΙΣΑΚΙ ΓΥΜ.ΕΓΚ.ΑΡΣ.1,5X0,8-0,7X1,5MM2

Εξολκέας

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ 1,5MM

Για συνδέσμους και περιβλήματα με προεξοχή ασφάλισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες