Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρέζα στρογγυλέματος για ξύλο Με ένσφαιρο ρουλεμάν

Φρέζα στρογγυλ. ξύλ. γωνιών με ένσφαιρο ρουλεμάν
ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΡΕΖΑΣ-TC-S8-D31,7-L56,5MM

Αρ. είδους 0612071317

EAN 4047376465664

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρέζα στρογγυλέματος για ξύλο Με ένσφαιρο ρουλεμάν

Αρ. είδους 0612071317
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
Για στρογγύλευση και δημιουργία προφίλ με δακτύλιο-αποστάτη σε μαλακό και ελαφρύ ξύλο, σε συμπαγές και σκληρό ξύλο και σε υλικά σε φύλλα

Υψηλή σταθερότητα και ομοκεντρικότητα, περιγράμματα ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής


Κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας και καρβίδιο ανθεκτικό στη φθορά



Ασφαλής και άψογη εργασία


Χάρη στη συγκόλληση υψηλής αντοχής των ακμών κοπής από καρβίδιο



Ασφαλής αποθήκευση των φρεζών


Χάρη στην παρεχόμενη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία



Έκδοση


  • Διάμ. 4-8 mm: Συμπαγές TC

  • Διάμ. 10-20 mm: Άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου (TC)


Ένσφαιρο ρουλεμάν


Διάμετρος: 12,7 mm και 9,53 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για ρούτερ χειρός

Διάμετρος (D)

31,7 mm

Μήκος (L)

56,5 mm

Ωφέλιμο μήκος (NL)

16,5 mm

Ακτίνα (R)

9,5 mm

Διάμετρος στελέχους (d)

8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες