Φρέζα στρογγυλέματος για ξύλο Με ένσφαιρο ρουλεμάν
Φρέζα στρογγυλ. ξύλ. γωνιών με ένσφαιρο ρουλεμάν
ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΡΕΖΑΣ-TC-S8-D18,7-L50MM
Αρ. είδους 0612071187
EAN 4047376465619
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή σταθερότητα και ομοκεντρικότητα, περιγράμματα ακριβείας και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας και καρβίδιο ανθεκτικό στη φθορά
Ασφαλής και άψογη εργασία
Χάρη στη συγκόλληση υψηλής αντοχής των ακμών κοπής από καρβίδιο
Ασφαλής αποθήκευση των φρεζών
Χάρη στην παρεχόμενη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία
Έκδοση
- Διάμ. 4-8 mm: Συμπαγές TC
- Διάμ. 10-20 mm: Άκρο από καρβίδιο του βολφραμίου (TC)
Ένσφαιρο ρουλεμάν
Διάμετρος: 12,7 mm και 9,53 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο για ρούτερ χειρός
![]() | |
Διάμετρος (D) | 18,7 mm |
Μήκος (L) | 50 mm |
Ωφέλιμο μήκος (NL) | 10 mm |
Ακτίνα (R) | 3 mm |
Διάμετρος στελέχους (d) | 8 mm |