Γωνιακ. βραχ. ιμάντα, αριστ. γαλβ. χάλ. θερμ. εμβ.
Γωνιακ. βραχ. ιμάντα, αριστ. γαλβ. χάλ. θερμ. εμβ.
ΓΩΝΙΑ-TAB-ΑΡΙΣΤΕΡΗ-HDG-(E-03-0022-08-01)
Αρ. είδους 0862990002
EAN 4049557575131
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm |
Μήκος (L) | 120 mm |
Πλάτος 1 (B1) | 120 mm |
Πλάτος 2 (B2) | 80 mm |
Ύψος (H) | 46 mm |
Πάχος (t) | 5 mm |
Απόσταση οπής (LA) | 35 mm |
Διάμετρος οπής (RL) | 14 mm |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 400,000 g |