Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή σχήματος T, TX με πλευρικό άκρο

Κατσαβίδι με λαβή σχήματος Τ, TX, με πλευρικό άκρο
ΤΑΥ TX 30X200

Αρ. είδους 061314030
EAN 4038898781455

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υποδοχή TX

Ενσωματωμένο πλευρικό άκρο


  • Εύκολο σφίξιμο και χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων.

  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκουριασμένες και κολλημένες βιδωτές συνδέσεις.


Λεπίδα υψηλής ποιότητας


  • Εξαγωνική λεπίδα με ματ επιχρωμίωση για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

  • Ο υψηλής ποιότητας ειδικός χάλυβας εξασφαλίζει βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ελατότητας και αντοχής στη φθορά.


Λαβή πολλαπλών στοιχείων που αποτελείται από συμπαγή πυρήνα και μαλακό περίβλημα


  • Το ειδικό μαύρο αντιολισθητικό πλαστικό υψηλής αντοχής εξασφαλίζει μέγιστη μεταφορά ροπής.

  • Ο συμπαγής πυρήνας και το μαλακό περίβλημα εξασφαλίζουν ακαμψία και ασφαλή λαβή.

  • Εργονομικά προσαρμοσμένη λαβή για άνετη λαβή και λειτουργία χωρίς κόπωση.

  • Ενσωματωμένη τρύπα για αποθήκευση σε ράφι εργαλείων.


Άκρο Black Point


Υψηλή ροπή και ακριβής εφαρμογή



Με λεπίδα ενός τεμαχίου


Ανθεκτικό ακόμη και σε εξαιρετικά υψηλές καταπονήσεις



Δυνατότητα βιδώματος: Για υποδοχή TX

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

TX30

Μήκος (L1)

235 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

200 mm

Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2)

17 mm

Πλάτος λαβής (T)

35 mm

Μήκος λεπίδας σε ίντσες (A)

8 in

Πλάτος λαβής x μήκος x μήκος του πλευρικού άκρου (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες