Βίδα με κρίκο με σπείρωμα ξυλόβιδας
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με σπείρωμα ξυλόβιδας
ΒΙΔΩT.ΓΑΝΤΖΟΣ ΔΑΧΤΥΛ.M8705 A2 4.0X25
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Εσωτερική διάμετρος κρίκου (d2) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος κρίκου (d3) | 20 mm |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Μήκος σπειρώματος | 15 mm |
Πάχος κρίκου (s1) | 4 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |