Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με λαβή σχήματος T, εξαγωνική υποδοχή Με πλευρικό άκρο

Κατσαβ. με λαβή Τ, εξαγ. υποδ., σφαιρ. πλευρ. κεφ.
ALLEN ΤΑΥ 8,0ΜΜ ΕΞΑΓΩΝΟ 200ΜΜ

Αρ. είδους 061313308
EAN 4045727212745

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με λαβή σχήματος T, εξαγωνική υποδοχή Με πλευρικό άκρο

Αρ. είδους 061313308
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
  • Λεπίδα: Εξάγωνη λάμα με πλευρικό άκρο, ματ, με επιχρωμίωση

  • Άκρο: Μέγεθος τύπου DIN 911
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μέγεθος άκρου

8 mm

Μήκος (L1)

235 mm

Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2)

17 mm

Πλάτος λαβής (T)

35 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

200 mm

Μήκος λεπίδας σε ίντσες (A)

8 in

Πλάτος λαβής x μήκος x μήκος του πλευρικού άκρου (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες