Κλειδί με λαβή σχήματος T, εξαγωνική υποδοχή Με πλευρικό άκρο
Κατσαβ. με λαβή Τ, εξαγ. υποδ., σφαιρ. πλευρ. κεφ.
ALLEN ΤΑΥ 5,0ΜΜ ΕΞΑΓΩΝΟ 150ΜΜ
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: Εξάγωνη λάμα με πλευρικό άκρο, ματ, με επιχρωμίωση
- Άκρο: Μέγεθος τύπου DIN 911
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μέγεθος άκρου | 5 mm |
Μήκος (L1) | 185 mm |
Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2) | 17 mm |
Πλάτος λαβής (T) | 35 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 150 mm |
Μήκος λεπίδας σε ίντσες (A) | 6 in |
Πλάτος λαβής x μήκος x μήκος του πλευρικού άκρου (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |